Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso165.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBastidor con revestimiento en polvo con bomba de émbolo triple de bastidor con varilla/manguera con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica en bomba-inyección química doble con pistola de disparo de mangueras de alimentación de 10'-boquillas intercambiables de varilla de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-boquilla de presión de 50'-motor totalmente cerrado refrigerado por ventilador-cable de alimentación de 35' con GFCI
- Amperaje15 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal2.2 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal1.5 CV
- Presión nominal1000 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos de montaje en pared
- Voltaje120 V
- Tipo de aguaAgua fría