Motion
1000XS

CAM SPRAY
1000XS

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2.2 gal/min, presión nominal de 1000 psi, potencia nominal de 1.5 hp, amperaje de 15 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763561
No. Fabricante 1000XS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
1000XS

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2.2 gal/min, presión nominal de 1000 psi, potencia nominal de 1.5 hp, amperaje de 15 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763561
No. Fabricante 1000XS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    165.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carro de armazón de tubo con revestimiento de polvo y cremallera de manguera/manguera-neumáticos de 10"-bomba de émbolo triple de tanque químico de 3 galones con émbolos de cerámica y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánico en la pistola de disparo por inyección química de presión ajustable-pistola de disparo por inyección química-boquilla de chorro múltiple de 0-60 grados de 2 piezas con Hi-Low para inyección química-bomba de presión ajustable por inyección química-motor totalmente cerrado enfriado por ventilador-manguera de presión de 50'-cable eléctrico de 35' con ICFT
  • Amperaje
    15 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    2.2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    1.5 CV
  • Presión nominal
    1000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos con carro de tubo de metal X
  • Voltaje
    120 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
1000XS LAVADORA A PRESIÓN ELÉCTRICA