Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso290.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-pistola con gatillo de inyección química-caucho de 36"~boquillas intercambiables en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-manguera de presión de 50'-bastidor totalmente cerrado refrigerado por ventilador con revestimiento de pólvora y soporte para mangueras
- Amperaje40 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal10 CV
- Presión nominal4000 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos económicos para montaje en pared
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría
Descripción general
Descripción del fabricante
4040EWM ELEC. LAVADORA A PRESIÓN DE MONTAJE EN PARED