Motion
GAFAS PROTECTORAS 11816 VIRTUA(TM) AP 11816-00000-20 CAPA DURA AZUL CLARO

3M
11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT

Gafas protectoras 3M™ Virtua℮ AP 11816-00000-20 azul claro Lente de revestimiento duro
Artículo MI #05763655
No. Fabricante 11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT

Gafas protectoras 3M™ Virtua℮ AP 11816-00000-20 azul claro Lente de revestimiento duro
Artículo MI #05763655
No. Fabricante 11816 VIRTUA(TM) AP PROTECTIVE EYEWEAR 11816-00000-20 LIGHT BLUE HARD COAT
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
Su precio$3.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única para todos
  • Peso
    1.452 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes con recubrimiento duro
  • Características de comodidad
    Lente envolvente
  • Color del marco
    Azul
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Azul claro
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Economía
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Azul
  • Marcado de lentes
    Z87+U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11816-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371118164
  • Línea de productos
    Virtua
  • Serie
    AP
  • Color de la patilla
    Azul claro
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371118164
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS PROTECTORAS 11816 VIRTUA(TM) AP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las protecciones laterales integradas proporcionan protección adicional
  • El diseño envolvente proporciona una protección ocular ampliada y una visión sin obstrucciones
  • Patillas contorneadas que ofrecen un ajuste ceñido
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • La lente azul claro minimiza el resplandor, el estrés ocular y la fatiga que a menudo se producen en entornos monocromáticos (de un solo color) con luz amarilla