Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Grosor5.40 mil
- Peso0.984 lb
- Ancho2.8300 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión20 oz./pulg.
- Material adhesivoAcrílico
- Eliminación limpia7 días
- ColorAzul
- Número de stock del fabricante00021200980312
- Número de Upc del fabricante00021200980312
- MaterialPapel de crepé
- Serie2090
- FormaTira continua
- UPC_NO00021200980312
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para su uso en múltiples superficies, como paredes lisas o ligeramente texturizadas, molduras, rodapiés, baldosas y vidrio
- 14 días de eliminación limpia, sin daños ni residuos pegajosos
- Adhesivo medio
- Resistente a los rayos UV y a la luz solar
- Tamaño: 2.83 pulg. x 60 yardas
- Tamaño del paquete: 1 rollo/paquete
- Consejos de aplicación de la cinta: Para obtener excelentes resultados de pintura, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo para que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, aplique la cinta sobre la superficie mientras presiona firmemente hacia abajo a medida que avanza. Por último, deje que la cinta se fije durante unos 30 a 60 minutos antes de pintar.
- Consejos para quitar la cinta: Espere hasta que la pintura esté seca al tacto antes de quitar la cinta. Levante la cinta tirando lentamente hacia atrás sobre sí misma y, a continuación, retírela en un ángulo de 45 grados.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.