Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.750 pulg.
- Diámetro interior7.000 pulg.
- Longitud10 pies
- Peso1.10 lb/pie
Detalles
- AplicaciónLimpieza de conductos de aire, filtrado de limpieza de puentes, retardante de llamas, limpieza de conductos de hornos, chorreado de arena, escape de tracción de tractor
- RecubrimientoNeopreno
- ColorNegro con tira de desgaste amarilla
- Relación de compresión4:1
- ConstrucciónManguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo amarillo
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1110700010
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa10.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoTira de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo y helicoidal de alambre de acero elástico
- SerieFlexaust® CWC-W
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 250 °F
- Sustancia transportadaPolvo, materiales
- Presión de trabajo13.00 psi
Descripción general
- La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
- Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
- El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie