Motion
2606-22CT
M18™ Kit de destornillador de taladro compacto inalámbrico - 1/2 pulg. Tamaño de mandril, 18 V
Artículo MI #05797688
No. Fabricante 2606-22CT
Precio277.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit de destornillador de taladro compacto inalámbrico - 1/2 pulg. Tamaño de mandril, 18 V
Artículo MI #05797688
No. Fabricante 2606-22CT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio277.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    7.75 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Par de apriete
    500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Incluye
    (1) taladro/controlador, (1) baterías, (1) cargador de baterías, (1) maletín de transporte
  • Número de Upc del fabricante
    045242313440
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    22
  • Número de piezas
    1
  • Protector de sobrecarga
    Sí
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242313440
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2606-22CT DESTORNILLADOR DE BROCA COMPACTO 18V
  • Milwaukee® Motor sin bastidor 4-Pole: cuenta con un diseño robusto combinado con imanes de tierras raras para una vida útil más larga, el mejor par de torsión de su clase de 500 in-lb y 0-400/0-1,800 RPM
  • Diseño compacto: permite una mayor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos.
  • Caja de engranajes y plato de garras totalmente metálicos: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
  • REDLINK℮ Inteligencia: La sobrecarga avanzada protege la herramienta contra situaciones abusivas y proporciona la máxima vida útil