Motion
66623399138

NORTON ABRASIVES
66623399138

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 13300 RPM
Artículo MI #05800207
No. Fabricante 66623399138
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399138

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 13300 RPM
Artículo MI #05800207
No. Fabricante 66623399138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio Plus
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    BlueFire R860
  • UPC_NO
    66623399138

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399138 4-1/2" X 5/8"-11 DISCO CON SOLAPA
  • Alto rendimiento
  • Corte agresivo y larga vida útil
  • Hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Solapas de poliéster
  • Mayor durabilidad
  • Abrigo semiabierto
  • Retrasos de carga en aluminio
  • Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
  • Placa de apoyo de plástico flexible azul en el Quick Trim Tipo 27
  • Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
  • Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas