Motion
BH15PRO15 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN

POWERBLANKET
BH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH15PRO15 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
Artículo MI #05808560
No. Fabricante BH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET
Precio851.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
BH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH15PRO15 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
Artículo MI #05808560
No. Fabricante BH15PRO 15 GALLON DRUM HEATING BLANKET
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
Precio851.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    54 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con tambor y barril 15-Gallon con diámetro de 14.5"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con tambor/15-Gallon
  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    29 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Vataje
    400 W
  • Peso
    9 lb
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    3.33
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 15 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica de tambor aislada de 15-Gallon (modelo PRO)
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Termostato incluido
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    Temperatura ambiente
  • Rango de control de temperatura
    Temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
  • Tipo
    Manta de calentamiento de tambores y barriles industriales Powerblanket

Descripción general

Descripción del fabricante
BH15PRO15 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
  • Incluye controlador termostático digital
  • Adjustable temperature from ambient to 145 °F / 62 °C (± 5 °F / 3 °C)
  • Incluye hebillas y correas para asegurar un ajuste ceñido
  • Proporciona calor distribuido seguro a materiales sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin sobrecalentamiento ni quemaduras
  • Diseño envolvente completo aislado que lo hace energéticamente eficiente
  • Seguro para uso en exteriores
  • Resistente al agua
  • Funciona tanto en tambores de polietileno como de acero
  • Evite el desperdicio de productos manteniendo temperaturas constantes de forma segura
  • El calor dirigido y distribuido elimina los puntos calientes y fríos
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE

También puede gustarle

Los clientes también compraron