Motion
NK1B5906R

NTN
NK1B5906R

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30.000 mm, 47.000 mm OD
Artículo MI #05810354
No. Fabricante NK1B5906R
Precio350.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK1B5906R

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30.000 mm, 47.000 mm OD
Artículo MI #05810354
No. Fabricante NK1B5906R
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
Precio350.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.333 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359127072
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 lbf
  • UPC_NO
    4547359127072

Descripción general

Descripción del fabricante
NK1B5906R COJINETE DE AGUJA