Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Peso1.37 lb
Detalles
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- MaterialAluminio
- Capacidad máxima de la mordaza1-1/2 pulg.
- UPC_NO662679118563
Descripción general
- Apertura máxima 1-1/2-inch
- Longitud de 10 pulgadas
- Longitudes de mango estándar con superficie de agarre ancha para mayor comodidad y manejo con una sola mano
- Las roscas de gran potencia y estriado proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mordaza