Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12 pulg.
- Peso1.84 lb
Detalles
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- MaterialAluminio
- Capacidad máxima de la mordaza2 pulg.
- UPC_NO662679118570
Descripción general
- Apertura máxima de 2 pulgadas
- Longitud de 12 pulgadas
- Longitudes de mango estándar con superficie de agarre ancha para mayor comodidad y manejo con una sola mano
- Las roscas de gran potencia y estriado proporcionan un ajuste rápido y positivo de la mordaza