Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial44 kN
- Cara Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro38 mm
- Ancho general7 mm
- Rosca TamañoM25 x 1.5
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMBS-05
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKMS
- Dirección de roscaMano derecha