Motion
TS2802NX30

LIFT-ALL
TS2802NX30

WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 2-PLY DE 2" X 30' PARA REMOLCAR TODO
Artículo MI #05826342
No. Fabricante TS2802NX30
Precio285.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TS2802NX30

WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 2-PLY DE 2" X 30' PARA REMOLCAR TODO
Artículo MI #05826342
No. Fabricante TS2802NX30
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
Precio285.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    7.71 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886101091
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    10700 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886101091
  • Capacidad vertical 90
    10700 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE RECUPERACIÓN DEL VEHÍCULO TS2802NX30
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"