Motion
SOA507-10
Rodamiento de manguito Super Oilite: 0.3750 in de DI, 0.5000 in de DE, 0.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05838013
No. Fabricante SOA507-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de manguito Super Oilite: 0.3750 in de DI, 0.5000 in de DE, 0.5000 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05838013
No. Fabricante SOA507-10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    A base de hierro;Sinterizado;Impreñado con sintético de presión extrema AM3-SPDTM;Material económico alternativo;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado de Racho;Conduce electricidad;Autolubricante;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Hierro sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    SOA507-10 Cojinete de manguito Super Oilite
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.0015/+0.0005 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    ±0.01 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Producto sinterizado a base de hierro
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.003/+0.002 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    Super Oilite
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
SOA507-10 0.3765 0.5030 1/2 SUPER
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.