Motion
FFLR-3-4
3.0000 pulgadas de diámetro del rodillo, 2.0000 pulgadas de ancho del rodillo, 1.2500 pulgadas de diámetro del pasador, 2.5000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #05840408
No. Fabricante FFLR-3-4
Precio335.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3.0000 pulgadas de diámetro del rodillo, 2.0000 pulgadas de ancho del rodillo, 1.2500 pulgadas de diámetro del pasador, 2.5000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #05840408
No. Fabricante FFLR-3-4
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
Su precio$335.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    3.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5310 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009067300
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    12263 lb
  • Forma del rodillo
    Doble brida

Descripción general

Descripción del fabricante
FFLR-3-4 EJECUTOR DE CARGA