Motion
414473
Artículo MI #05848142
No. Fabricante 414473
Precio8,263.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05848142
No. Fabricante 414473

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8,263.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Rueda de mano grande y manómetro incorporado para tensar fácilmente la hoja • El refrigerante se distribuye a través de las guías de la hoja • Las guías de la hoja cuentan con soporte paralelo de cojinetes de bolas de doble fila • El cepillo de la hoja está integrado y es autopropulsado • El torno de banco de posicionamiento rápido con mordazas totalmente ajustables gira a 45° • Bandeja de virutas extraíble para una limpieza rápida • La hoja está completamente protegida independientemente de la posición de la guía de la hoja • Alimentación hidráulica descendente totalmente ajustable con válvula de encendido/apagado separada • Apagado automático después del corte • Guías de hoja de carburo con rodillos • Sistema de refrigeración • Hoja bimetálica 4/6VT • Tope de material ajustable
  • UPC_NO
    662755753411

Descripción general

Descripción del fabricante
414473HBS-1018 BANDA HORIZONTAL
  • Rueda de mano grande y manómetro incorporado para tensar fácilmente la cuchilla
  • El refrigerante se distribuye a través de las guías de la hoja
  • Las guías de hoja cuentan con soporte de cojinetes de bolas paralelos de doble fila
  • El cepillo de cuchillas está integrado y es autopropulsado
  • El torno de banco de posicionamiento rápido con mordazas totalmente ajustables gira a 45°
  • Bandeja de virutas extraíble para una limpieza rápida
  • La hoja está totalmente protegida independientemente de la posición de la guía de la hoja
  • Alimentación hidráulica descendente totalmente ajustable con válvula de encendido/apagado independiente
  • Apagado automático después del corte
  • Guías de hoja de metal duro con rodillos
  • Sistema de refrigeración
  • 4/6VT hoja bimetálica
  • Tope de material ajustable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"