Motion
R40-0CRHG
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #05858444
No. Fabricante R40-0CRHG
Precio826.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #05858444
No. Fabricante R40-0CRHG
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
Precio826.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    1200 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
R40-0CRHG REGULADOR 2" 0-180

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"