Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3400 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónR10 ZZ A GRANEL BL BRG, 0.625X1.375X0.3437
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R10 ZZ BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. de diámetro exterior de 1.3750 pulg., 0.3438 pulg. de ancho, diseño recto, tipo apantallado doble.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER R10 ZZ A GRANEL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial