Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Longitud del buje5-1/4 pulg.
- Peso111.00 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
- Ancho de rueda5.2500 pulg.
Detalles
- Color principalRojo
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga3020 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaGoma Moldon