Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2-3/8 x 3-3/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 3 pulg.
- Altura de montaje6.3750 pulg.
- Placa de montaje Tamaño3-1/8 x 4-1/8 pulg.
- Peso4.50 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaHi-Lo
- Serie de ruedasSerie HL
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga450 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaHierro fundido