Motion
231/630CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
231/630CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05868663
No. Fabricante 231/630CAMKC3P55W507
Precio318,586.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
231/630CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05868663
No. Fabricante 231/630CAMKC3P55W507
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
Precio318,586.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    315 mm
  • Peso
    1024.65 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 231
  • Capacidad de carga dinámica
    9600000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176825071
  • RPM Máx.
    260 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    200 rpm
  • Velocidad máxima
    260 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    1.94E7 N
  • UPC_NO
    029176825071

Descripción general

Descripción del fabricante
231/630CAMKC3P55W507 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"