Motion
23130CAMKE4C3
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05868678
No. Fabricante 23130CAMKE4C3
Precio3,467.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05868678
No. Fabricante 23130CAMKE4C3
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
Precio3,467.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    34.833 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    203452.145 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176009525
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    265274.62 lbf
  • UPC_NO
    029176009525

Descripción general

Descripción del fabricante
23130CAMKE4C3
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"