Motion
64768 CINTA DE ENMASCARAMIENTO VERDE DE ALTO RENDIMIENTO 401+, 36 MM X 55 M

3M
64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar verde de alto rendimiento 401+, 36 mm x 55 m, 16 rollos envueltos individualmente por caja, empaquetados cómodamente
Artículo MI #05869706
No. Fabricante 64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M
Precio23.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar verde de alto rendimiento 401+, 36 mm x 55 m, 16 rollos envueltos individualmente por caja, empaquetados cómodamente
Artículo MI #05869706
No. Fabricante 64768 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 36 MM X 55 M
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
Su precio$23.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    0.412 lb
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para preparación de pintura - Enmascaramiento para pintura - Pintura y pintura
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647680
  • UPC_NO
    00051115647680

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁSCARA VERDE DE ALTO RENDIMIENTO 64768
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos adhesivos
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso verde mejora la visibilidad y la precisión durante el enmascaramiento de la pintura
  • Withstands surface temperatures up to 250 degrees F/ 121 degrees C for 30 minutes in paint bake operations