Motion
5H30P2P-1 .750 PILOTO SPL

NEXEN GROUP
5H30P2P-1 .750 PILOT SPL

Embrague dentado - 0.7500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #05885506
No. Fabricante 5H30P2P-1 .750 PILOT SPL
Precio6,356.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H30P2P-1 .750 PILOT SPL

Embrague dentado - 0.7500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #05885506
No. Fabricante 5H30P2P-1 .750 PILOT SPL
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
Precio6,356.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.38°
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Inercia del variador
    8.38 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Diámetro del piloto
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    8.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.439 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    460 pulg.
  • Modelo
    5H30P2P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    2 @ 180°
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 3.437 pulg.
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    2.12 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284203012

Descripción general

Descripción del fabricante
912196 5H30P2P-1 0.750 CALIBRE,PILOTO,SPL

También puede gustarle