Motion
ETP-ER35

ZERO MAX
ETP-ER35

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 35 mm ID, 42 mm OD
Artículo MI #05901915
No. Fabricante ETP-ER35
Precio1,034.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-ER35

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 35 mm ID, 42 mm OD
Artículo MI #05901915
No. Fabricante ETP-ER35
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
Precio1,034.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Empuje máximo transmitido
    6744 lbf
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.69 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    472 pies-libras
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    6744 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-ER 35 CON GRASA APTA PARA USO ALIMENTARIO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"