Especificaciones
Dimensions
- Peso de respaldoPeso X
- Disc Diameter3 in
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónMezcla, reparación de colisiones, desbarbado, acabado, fabricación, fabricación de metales, limpieza profesional, eliminación de existencias
- Tipo de archivo adjuntoRoloc TR
- Material de apoyoAlgodón
- ColorMarrón
- Tipo de acoplamiento de discoRoloc TR
- GradoGrano extra grueso
- Número de granoP24
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante69957399717
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, latón, bronce, aceros con alto contenido de carbono, aceros con bajo contenido de carbono, titanio
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO69957399717
Descripción general
Descripción del fabricante
69957399717 3"X24GRIT DISCO DE CAMBIO RÁPIDO
- Mezcla de óxido de aluminio y abrasivo de primera calidad para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
- Respaldo duradero de poliéster de 2 capas con peso en Y y nuevo recubrimiento de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
- Ideal para materiales difíciles de amolar (aluminio, latón, bronce, acero inoxidable, acero al carbono y titanio) y aplicaciones que requieren una opción económica
- Buena elección cuando el precio inicial es la principal consideración de compra
- Se recomienda el grano 24 y 36 para la eliminación de material pesado