Motion
RL1209A
Motor de ventilador/ventilador - 1/2 hp, 3000 rpm, 3600 rpm, monofásico, 110 V, 220 V, 115 V, 230 V, 48 bastidor, caja ABIERTA, 50/60 Hz, base de 3000 rpm, servicio continuo
Artículo MI #05913125
No. Fabricante RL1209A
Precio659.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 1/2 hp, 3000 rpm, 3600 rpm, monofásico, 110 V, 220 V, 115 V, 230 V, 48 bastidor, caja ABIERTA, 50/60 Hz, base de 3000 rpm, servicio continuo
Artículo MI #05913125
No. Fabricante RL1209A
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
Precio659.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    10.96 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3000 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568718810
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    110 V, 115 V, 220 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3000 rpm, 3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568718810

Descripción general

Descripción del fabricante
RL1209A 1/2HP 2850//3450RPM 1PH 50//60HZ
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
Los clientes también compraron