Motion
06467 CINTA DE VINILO 471 NEGRA 3"X36YD

3M
06467 VINYL TAPE 471 BLACK 3"X36YD

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 3 pulgadas, negro
Artículo MI #05916067
No. Fabricante 06467 VINYL TAPE 471 BLACK 3"X36YD
Precio114.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06467 VINYL TAPE 471 BLACK 3"X36YD

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 3 pulgadas, negro
Artículo MI #05916067
No. Fabricante 06467 VINYL TAPE 471 BLACK 3"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14.0
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Elongación en el descanso
    150 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200064678
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    170 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 170 °F
  • UPC_NO
    00021200064678

Descripción general

Descripción del fabricante
06467 CINTA DE VINILO 471
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Eliminación limpia de una sola pieza de muchas superficies que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra
  • El adhesivo de caucho proporciona una excelente resistencia de sujeción en muchas superficies
  • Buena resistencia a la abrasión y a los disolventes para una larga vida útil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"