Motion
23120CAME4C3S11

NSK CORP, BEARING DIV
23120CAME4C3S11

Rodamiento de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05941356
No. Fabricante 23120CAME4C3S11
Precio1,026.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23120CAME4C3S11

Rodamiento de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05941356
No. Fabricante 23120CAME4C3S11

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,026.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    9.27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    345000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176795121
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    530000 N
  • UPC_NO
    029176795121

Descripción general

Descripción del fabricante
23120CAME4C3S11 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS