Motion
POSB16L
POSB16L
Artículo MI #05968888
No. Fabricante POSB16L
Precio285.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POSB16L
Artículo MI #05968888
No. Fabricante POSB16L
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
Precio285.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.75 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.75 pulg.
  • Altura total
    5.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.53 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POSB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -12UNF
  • UPC_NO
    4549557049910

Descripción general

Descripción del fabricante
POSB16L EXTREMO DE LA VARILLA, MACHO, 1", LH

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good