Motion
TA1212Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05968894
No. Fabricante TA1212Z
Precio18.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05968894
No. Fabricante TA1212Z
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
Precio18.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA1212Z ofrece un diámetro de orificio de 12 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales métricos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA1212Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    6310 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA1212Z RODILLO DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"