Motion
66253198586

NORTON ABRASIVES
66253198586

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05982887
No. Fabricante 66253198586
Precio79.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253198586

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05982887
No. Fabricante 66253198586

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$79.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253198586 está fabricada con material abrasivo de alúmina Zirconia y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas, grado de grano extra grueso, diámetro de rueda de 6 pulgadas, grosor de rueda de 2 pulgadas y tipo de rueda tipo 11 , diseñada para la eliminación de stock de alto rendimiento.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66253198586
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253198586 4NZ16-QBX406
  • El nuevo y más friable grano de alúmina de circonio y el duradero sistema de unión de resina permiten que el grano se mantenga más afilado durante más tiempo
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Fuerte preferencia del operador, ya que se necesita menos presión y esfuerzo
  • La elección para trabajos de evacuación del metal difíciles