Motion
TH3CL224N  1 1/2 BOLA TAKEUP BRG

LINK-BELT
TH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.5000 pulg., diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio normal, 0.6875 pulg. Ranura
Artículo MI #06000156
No. Fabricante TH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.5000 pulg., diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio normal, 0.6875 pulg. Ranura
Artículo MI #06000156
No. Fabricante TH3CL224N 1 1/2 TAKEUP BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 5/16 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6300 pulg.
  • Código de talla
    208
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Estilo de tapa de extremo
    CL2256
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3CL224N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864293730
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Cojinete de repuesto
    UG224NL
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    LABIOS BUNA SGL CON FLINGER
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662864293730
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0367 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3CL224N UNIDAD T-U TH3-CL224N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2", de uso estándar, bloque de recogida de ranura ancha de hierro fundido, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle