Motion
TLS 620
Desviador de fugas por encima del techo - 32.2500 in de longitud, 22.2500 in de ancho, forma rectangular, PVC, material de poliéster, color transparente
Artículo MI #06000732
No. Fabricante TLS 620
Precio311.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desviador de fugas por encima del techo - 32.2500 in de longitud, 22.2500 in de ancho, forma rectangular, PVC, material de poliéster, color transparente
Artículo MI #06000732
No. Fabricante TLS 620

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio311.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    32.2500 pulg.
  • Peso
    5.38 lb
  • Ancho
    22.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Manguera de 1/4 pulg.
  • Color
    Borrar
  • Características y beneficios
    •El desviador instalado permanece completamente fuera de la vista mientras desvía las fugas en el techo•Se monta en un marco resistente que se asienta sobre azulejos acústicos suspendidos de 2' x 2' o 2' x 4'•La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, UV y moho para una larga vida útil•El líquido capturado se drena a través de un puerto de 1/4" en la manguera de PVC de 25' de largo acoplada•Se ensambla en menos de 5 minutos, está listo para instalarse sobre el techo de caída•Instalar uno junto al otro para proteger áreas más grandes
  • Caudal
    1 gpm
  • Incluye
    (1) bastidor, (1) desviador de fugas, (1) manguera de drenaje transparente de 25 pies de largo, (2) abrazaderas de manguera, (4) patas de PVC largas de 6 pulgadas
  • Método de instalación
    Bastidor
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
TLS620-CL DIVERSOR DE FUGAS
  • El desviador instalado permanece completamente fuera de la vista mientras desvía las fugas del techo
  • Montado en un marco ligero y resistente que se asienta sobre azulejos acústicos suspendidos de 2' x 2' o 2' x 4'
  • La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
  • El líquido capturado se drena a través de un puerto de 1/4" en la manguera de PVC de 25' de largo conectada
  • Se monta en menos de 5 minutos y está listo para instalarse sobre el techo bajo
  • Instalar lado a lado para proteger áreas más grandes