Motion
TME-450R2MR-FM

SYSTEM PLAST
TME-450R2MR-FM

16778 RODILLOS DE ACUMULACIÓN
Artículo MI #06015581
No. Fabricante TME-450R2MR-FM
Precio40.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
TME-450R2MR-FM

16778 RODILLOS DE ACUMULACIÓN
Artículo MI #06015581
No. Fabricante TME-450R2MR-FM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    1.4700 pulg.
  • Altura total
    0.7900 pulg.
  • Ancho general
    1.4700 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    1.4700 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Placa de transferencia de rodillo
  • Detalles adicionales
    Módulo de transferencia final; Ancho: 4.53-in, Longitud: 1.47-in, Altura: 0.79-in, con rodillos estándar tipo 2
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    ACETAL
  • Número de catálogo del fabricante
    TME-450R2MR-FM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166499686
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
16778 PLACA DE TRANSFERENCIA MODULAR
  • Transferencia sencilla de cabeza a cola Fricción ultrabaja Microesferas de bajo ruido Diseño limpio Modularidad de espalda con espalda y de extremo a extremo Montaje rápido y fácil Accesorios de montaje incluidos Marco de resina termoplástica de acetal Multirrodillos de acetal azul, adecuados para productos de forma irregular Accesorios y pasadores de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"