Motion
L-1311-U

ROLLWAY
L-1311-U

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 120 mm DE, 29 mm de ancho
Artículo MI #06040228
No. Fabricante L-1311-U
Precio740.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
L-1311-U

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 120 mm DE, 29 mm de ancho
Artículo MI #06040228
No. Fabricante L-1311-U
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
Su precio$740.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo interior
    77.85 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Tipo de raza interior
    Una dirección separable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410025332
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    No separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Direccionamiento único separable - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410025332

Descripción general

Descripción del fabricante
L-1311-U CILINDRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron