Motion
30QZ30H56WP

DODGE
30QZ30H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #06043993
No. Fabricante 30QZ30H56WP
Precio5,621.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30QZ30H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #06043993
No. Fabricante 30QZ30H56WP
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
Precio5,621.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.76 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg., 177.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2950 pulg./lb;333.305 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    38 : 1
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    30:1
  • Peso
    81 lb, 36.741 kg
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TCR50 38.44:1 CONJUNTO ROJO (PULGADAS)
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.3500 hp, salida 2.7300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 2.24 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    30QZ30H56WP
  • Potencia de entrada máxima
    19.500 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    30ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3.58 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2417 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476227265
  • Kit de base en J vertical
    30ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE PINTURA EPOXI BLANCO 30QZ30H56WP