Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Grosor de la mordaza3/8 pulg.
- Longitud6 1/3 in
- Apertura máxima de la mordaza1 pulg.
- Longitud total6 in
- Grosor de la punta3/16 in
- Ancho de la punta0
- Peso0.435
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorRojo/Azul
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8204.12.0000
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza1 pulg.
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221009823
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Capacidad máxima de la mordaza1 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1.0000 pulg.
- Número de puestos14
- UPC_NO843221009823
Descripción general
- Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 1" (27 mm).
- Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
- Herramienta de apriete ajustable.
- Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
- La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
- 14 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- Llave de pinzas multiuso ideal para el transporte diario, tamaño de bolsillo.
- Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
- Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
- La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
- Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.