Motion
30A161
Amoladora angular Super 5™
Artículo MI #06053496
No. Fabricante 30A161
Precio336.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora angular Super 5™
Artículo MI #06053496
No. Fabricante 30A161
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
Precio336.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6 lb
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Amperaje
    8.5 A
  • Doble aislamiento o conexión a tierra
    Doble aislamiento y conexión a tierra
  • Estilo de mango
    Antivibración
  • Estilo de mariposa del mango
    Tipo Barrell
  • Código de armonización
    8467.29.00
  • Incluye
    Protector de rueda, asa lateral, brida interior, tuerca frontal Quick-R℮
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    30A161
  • Número de Upc del fabricante
    662980019924
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    662980019924
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30-A 161 4 1/2 MINI GRINDER
  • Botón de bloqueo del husillo
  • Interruptor de bloqueo
  • Mango ergonómico
  • Exclusivo DUSTGUARD: para una vida útil del motor excepcional
  • Exclusivo QUICK: para un rápido cambio de rueda sin herramientas
  • Embrague de seguridad exclusivo, protector ajustable sin herramientas
  • Para cambiar ruedas rápidamente sin herramientas
  • El motor de par alto hace más trabajo más rápido Molinillo ligero y potente amoladora manual
  • Máxima potencia, durabilidad y comodidad
  • Motor de par alto más potente
  • Rendimiento excepcional Se utiliza en metales ferrosos y no ferrosos
  • La Super 5™ es la amoladora de tamaño intermedio perfecta de su familia. Ahora con un motor 10.5A , esta amoladora es la opción adecuada para aquellos trabajos que requieren potencia adicional de una herramienta ligera. Póngalo a prueba eliminando soldaduras, rompiendo bordes, limpiando formas y perfiles, y cortando hierro angular, y vea usted mismo los resultados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron