Motion
8TRBF8
Zócalo hidráulico serie TR - Material de cuerpo de acero, BSPP de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11 , 3200 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de nitrilo
Artículo MI #06058744
No. Fabricante 8TRBF8
Precio167.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie TR - Material de cuerpo de acero, BSPP de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11 , 3200 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de nitrilo
Artículo MI #06058744
No. Fabricante 8TRBF8
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
Precio167.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Longitud
    3.90 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    12800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    BSPP de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Intercambio estándar
    TEMA europeo
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    3200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8TRBF8 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"