Motion
51140X
NSK 51140X de dirección única, calibre de 200 mm, 250 mm OD, 37 mm de ancho, separable, dimensioínas límite adoptadas según ISO
Artículo MI #06060744
No. Fabricante 51140X
Precio2,219.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 51140X de dirección única, calibre de 200 mm, 250 mm OD, 37 mm de ancho, separable, dimensioínas límite adoptadas según ISO
Artículo MI #06060744
No. Fabricante 51140X
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
Precio2,219.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176986437
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176986437

Descripción general

Descripción del fabricante
51140X BRG