Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.948 pulg.
- Ancho general0.788 pulg.
- Diámetro del eje3.003 pulg.
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Número de Upc del fabricante053893468631
- MaterialFluoroelastómero
- Tipo de sello08
- Serie100000
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.