Motion
STHT72317
Pistola de pegamento -
Artículo MI #06065031
No. Fabricante STHT72317
Precio36.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de pegamento -
Artículo MI #06065031
No. Fabricante STHT72317
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
Precio36.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la barra de pegamento
    0,45 pulg.
  • Tamaño
    0.45 pulg.
  • Vataje
    80

Detalles

  • Tipo de cable
    Con cable
  • Función
    Adhesivo
  • Tipo de fusión
    Fundición en caliente/Low Melt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    275 °F 410 °F
  • Salida
    De 5.5 a 7.5 lb/h
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • Tipo
    Punta de boquilla
  • Clasificación de voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
STHT72317 KIT DE PISTOLA DE PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA CON 30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"