Motion
48-22-2212

MILWAUKEE TOOL
48-22-2212

#2 Phillips - 4 pulg. 1000 Destornillador aislado en V
Artículo MI #06065335
No. Fabricante 48-22-2212
Precio28.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2212

#2 Phillips - 4 pulg. 1000 Destornillador aislado en V
Artículo MI #06065335
No. Fabricante 48-22-2212
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
Precio28.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud del eje
    4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    El aislamiento rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Aislado
  • Incluye
    1 destornillador
  • Número de Upc del fabricante
    045242294725
  • Número de piezas
    1
  • Rachete
    No
  • Estándares cumplidos
    IEC 60900:2012 | ASTM F1505-10 | NFPA 70E
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    045242294725

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-2212 PHILLIPS N.o 2 AISLADO
  • Clasificación UL®: probado y certificado según los estándares de herramientas aisladas: IEC 60900:2012 ; ASTM F1505-10; NFPA 70E
  • La protección aislada de 1000 V ofrece una seguridad sin concesiones
  • Cumple con el estándar de herramientas aisladas OSHA
  • Certificación VDE y GS
  • El aislamiento de doble capa ofrece una indicación visual de desgaste para la sustitución de herramientas
  • Mango y mango retardante de llamas y resistente a impactos
  • Los orificios de la eslinga evitan caídas de la herramienta y protegen el aislamiento de daños
  • Las marcas de identificación visibles permiten una identificación rápida de la herramienta en el lugar de trabajo