Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Longitud del eje6 pulg.
- Tamaño de la boquilla#3
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEl aislamiento rojo
- Material del mangoPlástico
- Estilo de mangoAislado
- Incluye1 destornillador
- Número de Upc del fabricante045242294732
- RacheteNo
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO045242294732
Descripción general
- Clasificación UL®: probado y certificado según los estándares de herramientas aisladas: IEC 60900:2012 ; ASTM F1505-10; NFPA 70E
- La protección aislada de 1000 V ofrece una seguridad sin concesiones
- Cumple con el estándar de herramientas aisladas OSHA
- Certificación VDE y GS
- El aislamiento de doble capa ofrece una indicación visual de desgaste para la sustitución de herramientas
- Mango y mango retardante de llamas y resistente a impactos
- Los orificios de la eslinga evitan caídas de la herramienta y protegen el aislamiento de daños
- Las marcas de identificación visibles permiten una identificación rápida de la herramienta en el lugar de trabajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee