Motion
48-22-2231

MILWAUKEE TOOL
48-22-2231

Punta de gabinete, tamaño de boquilla de 0.1875 in, longitud total de 8 in
Artículo MI #06065341
No. Fabricante 48-22-2231
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2231

Punta de gabinete, tamaño de boquilla de 0.1875 in, longitud total de 8 in
Artículo MI #06065341
No. Fabricante 48-22-2231
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
Su precio$20.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Número de piezas
    1
  • Estándares cumplidos
    IEC 60900:2012 | ASTM F1505-10 | NFPA 70E
  • Estilo de boquilla
    Armario

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-2231 ARMARIO DE 3/16" CON AISLAMIENTO DE 3"