Motion
1 B 124 Q
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 1, 12.7400 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06070769
No. Fabricante 1 B 124 Q
Precio293.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 1, 12.7400 pulg. D.E., buje cónico dividido, buje serie Q, material de hierro fundido
Artículo MI #06070769
No. Fabricante 1 B 124 Q
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
Su precio$293.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.7400 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.4000 pulg.
  • Peso
    17.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Número de Upc del fabricante
    697950740294
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950740294

Descripción general

Descripción del fabricante
1 B 124 Q POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"