Motion
C54857
Macho de roscar manual serie 1002 , tamaño de rosca de M20x1.5 mm, 4 canales, estándar de rosca métrica, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #06077088
No. Fabricante C54857
Precio129.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 1002 , tamaño de rosca de M20x1.5 mm, 4 canales, estándar de rosca métrica, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #06077088
No. Fabricante C54857

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.4688 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5900 pulg.
  • Longitud de la tabla
    4.4688 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.1811 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1002
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
C54857 M20-1.5 1002 HS 4 MACHO DE ROSCAR