Motion
KIT SSHERA35 , EJE ENCHUFABLE 18 SGL

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL

Hera® Eje reductor de velocidad - Kit de eje de salida enchufable, 0.8750 in de diámetro del eje, 7.5300 in de longitud, material de acero
Artículo MI #06089130
No. Fabricante SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL
Precio457.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL

Hera® Eje reductor de velocidad - Kit de eje de salida enchufable, 0.8750 in de diámetro del eje, 7.5300 in de longitud, material de acero
Artículo MI #06089130
No. Fabricante SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL
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
Precio457.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    Hera35
  • Longitud total
    7.53
  • Eje Diámetro  
    0.875
  • Longitud de proyección del eje
    7.5300 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    8 pulg.
  • Peso
    4.00

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Acero inoxidable HERA
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KIT SSHERA35 , EJE ENCHUFABLE 18 SGL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798958286
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de material
    Acero inoxidable
  • Tipo de eje
    Kit de eje de salida enchufable
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHERA35-KIT,-PLUG-IN-SHAFT-0259-00236
  • Proporciona el diámetro de eje y la longitud de extensión adecuados de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable